DCGT 070202 FN PKD N GARANT

Article no.: 265832 N
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 styck i lager

Select article variation and quantity

Eggutförande Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär DCGT 070202 FN
Hörnradie 0,2 mm
Sort PKD
Skärmaterial PKD
Skärförhållande kontinuerligt
Eggutförande N
Skärdjup ap 0,1 mm - 2,5 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,4 mm/v
Skärhastighet vc för aluminium < 10 % Si 300 m/min - 2 000 m/min
Skärhastighet vc för NE-metaller 300 m/min - 1 500 m/min
Skärhastighet vc för G(C)FK 150 m/min - 600 m/min
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Spånvinkel 6 grad
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 265832 N
EAN / GTIN 4045197644237
Manufacturer number 265832 N

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
Grafit
N
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 
torrt
 
Grafit, glasfiber
N

Beskrivelse

Utförande:

PKD − polykristallin diamant, finkornig.
Neutral, utan spånbrytare.

Användningsdata:

För aluminium, aluminiumlegeringar, icke järnmetaller, plast, kompositmaterial, titanlegeringar, sintermetaller.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen