Skiv-/kapfräs med krage Stål Bredd ap 1,5 mm 63/4 mm GARANT

Article no.: 218422 63/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 63 mm
Antal skär Z 4
Skaftutförande  med hål
Invändig nej
maximalt inskärsdjup ae max 15,5 mm
Spänndiameter d1 32 mm
Grundhållardiameter d2 40 mm
Kraglängd L1 38 mm
Total längd Ltot för ap 1,5 mm 51,4 mm
Total längd Ltot för ap 2,2 mm 52 mm
Total längd Ltot för ap 3,1 mm 52,8 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
Passande vändskär XC.. 1113
Produktslag Skivfräsar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 218422 63/4
EAN / GTIN 4045197533760
Manufacturer number 218422 63/4

Beskrivelse

Utförande:

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och kostnadseffektivt stålblad eller krage och precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad.

Användningsdata:

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeternoggrannhet rekommenderas HSS-blad.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Anmärkning:

HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.
Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till ⌀ D = 200 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen