{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Brotschlängd | 172 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Kilspårbredd | 5 mm | |
Kilspårdjup | 2,3 mm | |
för håldiameter enligt DIN 6885 | 12 mm - 17 mm | |
Brotschninglängd i stål | 8 mm - 42 mm | |
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd | 850 kg | |
Ryggbredd | 6,46 mm | |
Antal passeringar | 2 | |
Produktslag | Brotschverktyg |
Artikkelkode | 290406 5B1 | |
EAN / GTIN | 662600888046 | |
Manufacturer number | 44404P9 |