{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Brotschlängd | 505 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Kilspårbredd | 25 mm | |
Kilspårdjup | 5,4 mm | |
för håldiameter enligt DIN 6885 | 85 mm - 95 mm | |
Brotschninglängd i stål | 25 mm - 150 mm | |
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd | 8 300 kg | |
Ryggbredd | 25,72 mm | |
Antal passeringar | 5 | |
Produktslag | Brotschverktyg |
Artikkelkode | 290406 25F1 | |
EAN / GTIN | 662600888145 | |
Manufacturer number | 44494P9 |