Borrkrona KUB V464 135 mm

Article no.: 236660 135
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
  • Skaft: ABS
  • Borranvändning: Bottenhålsborrning; kräver kryssborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell⌀ D 135
Skaft ABS
Borranvändning Bottenhålsborrning; kräver kryssborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning
Invändig ja
för tumdiameter 5 5/16 tum
Utkragningslängd LA 90 mm
ABS® T ⌀ d 80 mm
Utvändig diameter d1 132,5 mm
Centreringsspetsens storlek 115
ISO-kod vändskär WOEX06T304
Skruvsats förvändskär 239655 10IP (2,8 Nm)
Antal skär Z 1
Produktslag Vändskärsborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 236660 135
EAN / GTIN 4047109090606
Manufacturer number V46 41351

Beskrivelse

Utförande:

Vändskärsborr (borrkrona) med vändskärsinsatser och ABS® T-anslutning, högerskärande. Vändskärsinsatsen för den yttre vändskärsplattan kan ställas in + 5 mm i diameter. Används med ABS® N-fästen och ABS® T-förlängningar. Process säker upp till 6 x D.
Processäker till 6×D.

Användningsdata:

Med centreringsspets nr 236661236662.
Med vändskär nr 236740 −237080.

Leveransinnehåll:

Borrkrona med monteringsdetaljer.

Anmärkning:

Reservdelar på begäran.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    ⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen