{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 100 mm - 150 mm | |
mätområde finmätur | ± 0,05 mm | |
avläsning mikrometer | 0,01 mm | |
avläsning finmätur | 0,001 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
spindel-⌀ | 7,5 mm | |
Mättrummans ⌀ | 18 mm | |
Mätteknik | analog | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Finmätur-mikrometer |
Artikkelkode | 424800 100-150 | |
EAN / GTIN | 2050001036667 | |
Manufacturer number | 4154003 |