{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 100 mm - 150 mm | |
Mjerno područje preciznog indikatora | ±0,05 mm | |
Očitavanje mikrometra | 0,01 mm | |
Očitavanje precizni indikator | 0,001 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Vreteno ⌀ | 7,5 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 18 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mikrometarski vijak preciznog indikatora |
Broj artikla | 424800 100-150 | |
EAN / GTIN | 2050001036667 | |
Broj proizvođača | 4154003 |