Anslagsvinkel rostfri, noggrannhet 0 200X130 mm GARANT
Article no.: 451020 200X130

Click to enlarge image
- Norm: DIN 875
- Material: Rostfritt stål, INOX
- Alla delar: Härdad
- förpackning: Stabil box
- Kalibrering: F1
Produktinformasjon
Technical Data
Norm | DIN 875 | |
skänkellängd | 200×130 mm | |
noggrannhet | 0 | |
rätvinklighet | 0,009 mm | |
skänkeltvärsnitt | 30×7 mm | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Stabil box | |
Kalibrering | F1 | |
Produktslag | Anslagsvinkel |
Identification numbers & Classifications
Artikkelkode | 451020 200X130 | |
EAN / GTIN | 4045197443878 |
Beskrivelse
Utförande:
Precisionsvinkel av rostfritt stål, helt härdat och spänningsfritt. Högkanterna slipade och mycket exakt justerade, flatsidorna slipade.
Användningsdata:
För kontroll och precisionsarbeten.
Noggrannhet:
DIN 875 / 0 − vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,007 mm.