• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Borr- och millimetermall 0,7-10 mm

Article no.: 475800 0,7-10
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

⌀-Område 0,7 mm - 10 mm
Stigning håldiameter 0,1 mm
Material nitrerat stål
Produktslag Borr- och millimetertolk

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 475800 0,7-10
EAN / GTIN 4067263355038

Beskrivelse

Utförande:

Av nitrerat stål. Hål-⌀ 0,1 mm stigande.