Piastra con fori calibrati per punte 0,7-10 mm

Codice art.: 475800 0,7-10
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Campo 0,7 mm - 10 mm
Passo ⌀ foro 0,1 mm
Materiale acciaio nitrurato
Tipo di prodotto Piastra con fori calibrati per punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 475800 0,7-10
EAN / GTIN 4067263355038

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio, nitrurato. ⌀ del foro a misura crescente di 0,1 mm.