{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
för radie | 1 mm - 7 mm | |
i steg om 0,25 mm | 1 mm - 3 mm | |
i steg om 0,5 mm | 3 mm - 7 mm | |
antal blad för inner- / ytterradier | 17 | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Produktslag | Radietolk |
Artikkelkode | 477550 1-7 | |
EAN / GTIN | 4045197207388 |