Digitalt verkstadsskjutmått TWIN CAL IP67 utan mätspetsar 200 mm

Article no.: 415358 200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 63,68 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 243,71 /pcs.
  • NOK 135,62 /pcs.
on request
På lager
8 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; TESA Link Connector TLC
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 200 mm
avläsning 0,01 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE ±0,04 mm
datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; TESA Link Connector TLC
IP-skyddsklass IP 67
skänkellängd 80 mm
Ansats för inre mått − ⌀ 10 mm
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Verkstadsskjutmått

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 415358 200
EAN / GTIN 7630041106336
Manufacturer number 00530421

Beskrivelse

Utförande:

Stor digitaldisplay 11 mm, ″Soft touch″-hölje, automatisk avstängning (2 h), TLC-TWIN-gränssnitt för dataöverföring. Drifttid cirka 12 000 timmar.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 08 1560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498918, trådlöst nr 498921 storlek BT.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen