Digitalt skjutmått med datautgång 150 mm

Article no.: 412729
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
35 styck i lager
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Stabil box

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Lättläst, kontrastrik LCD-display med 8,5 mm höga siffror. Modernt, energieffektivt mätsystem, drifttid ca 3 år. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar. Läppade styrskenor och finläppade mätytor.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498940 .