Digitálne posuvné meradlo s dátovým výstupom

Č. pol.: 412729
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Dobre čitateľný, vysoko kontrastný displej LCD s 8,5 mm veľkými číslicami. Moderný, energeticky úsporný merací systém, prevádzkový čas cca 3 roky. Funkcia Reference-Lock zabraňuje chybám merania náhodným stlačením ovládacích tlačidiel. Lapované vodiace dráhy, meracie plochy sú najjemnejšie lapované.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 498940.