Digital bygelmikrometer 0-25 mm

Article no.: 421492 0-25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 353,02 /pcs.
  • NOK 57,18 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 226,63 /pcs.
on request
På lager
2 973 styck i lager
  • Norm: DIN 863
  • förpackning: Stabil box

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 863
mätområde 0 mm - 25 mm
avläsning 0,001 mm
felgräns 4 µm
spindel-⌀ 6,5 mm
spindeldelning 0,5 mm
IP-skyddsklass IP 54
Mätteknik digital
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Knappcell
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Bygelmikrometer

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 421492 0-25
EAN / GTIN 4062406051488

Beskrivelse

Utförande:

Lättavläst display. Hårdmetallförsedda mätytor.
Digital och analog avläsning. Damm- och stänkskyddat metallhus.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032. 1 anslutningskula för mätning av böjda ytor.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar