• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!
    • Ingen pris tilgjengelig

Digitaldisplayenhet SET1

Article no.: 499355 SET1
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum

Produktinformasjon

Technical Data

omkopplingsbar avläsning mm / tum
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Digital displayenhet

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 499355 SET1
EAN / GTIN 2050001039422
Manufacturer number 539-8XX-2

Beskrivelse

Utförande:

Displayområde: 8 siffror och förtecken (− ), nätanslutning: 220 volt.

Funktion:

Nollställning, byte av räkneriktning, val av visning i mm/ tum. Halvering av displayvärdet, val av ABS- / INC-koordinater, addition / subtraktion, hålcirkelbearbetning, programmerbar.
Funktionsknappar för fräsar och svarvar, hålseriebearbetning. Enkel att använda.

Leveransinnehåll:

Inklusive nätkabel (2 m) och reservsäkring.

Specialtillbehör:

Displayenheter med datautgång på begäran.