Stereomikroskop Lynx AXIS

Article no.: 491865 AXIS
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning EVO502
stativ pelarstativ
Förstoring (gånger) 3,7 - 37
Objektiv (x gånger) 0,62
Arbetsavstånd 128 mm
utsprång för optisk axel 439 mm
Energiförsörjning Nätdriven
märkspänning 100 - 240 V
vikt 26,6 kg
Produktslag Okularlöst betraktningssystem

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 491865 AXIS
EAN / GTIN 2050001956750

Beskrivelse

Utförande:

Stereomikroskop utan okular för att betrakta och analysera komponenter och prover i 3D. Patenterad Dynascope® stereo-optik skapar en tredimensionell bild av högsta kvalitet. Den unika optiken hos Lynx EVO, utan okular, gör arbetsställningen bekvämare och därmed arbetet betydligt effektivare.
  • Den modulära designen möjliggör anpassning till individuella tillämpningar.
  • Förstoringen sker steglöst 6× – 60× och kan med ytterligare objektiv ökas till 120×.
  • Flexibla stativalternativ
  • Ergo-stativ. Kompakt storlek för små arbetsytor. Enastående stabilitet vid hög förstoring.
  • Multi-Axis-pelarstativ. Exakt och robust, perfekt för industriella tillämpningar där största möjliga arbetsyta krävs.
  • Stort arbetsavstånd för bekväm bearbetning av komponenter.
  • Ergonomi av högsta klass. Arbete som inte tröttar ut tack vare naturlig, rak kroppsställning, ingen begränsning av huvudrörelser och märkbart mindre uttröttning av ögonen.
  • Hög bildkvalitet genom naturtrogna färgbilder i hög upplösning, detaljrika med hög kontrast.

8-punkts LED-ringbelysning med reglering av ljusstyrkan och integrerad vridbar spridningslins.

Användningsdata:

För alla användningsområden inom tillverkning och inspektion, där stora arbetsavstånd och hög bildkvalitet är viktigt. För bearbetning under mikroskopet. För varaktig användning på grund av arbete utan ansträngning. Idealiskt även för personer med glasögon.

Leveransinnehåll:

Inklusive projektionshuvud med objektiv och zoomenhet 10: 1. LED-belysning, dimmer.
Pelare för montering på arbetsplatsen, basplatta.

Specialtillbehör:

Smart Cam (med programvara) nr 491867, streckplattor.
Fler objektiv (0,45 × / 0,62 × / 1,0 × / 1,5 × / 2,0 ×)

Downloads & documents

Suitable products

Accessories