This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Mikro-endoskop, flexibelt 1000 mm

Article no.: 492754 1000

Produktinformasjon

Technical Data

blickriktning 0 grad
bildöppningsvinkel 85 grad
Sond-⌀ 1,4 mm
Arbetslängd (utan objektiv) 1 000 mm
Produktslag Endoskop

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 492754 1000
Manufacturer number MO.141000.0085

Beskrivelse

Utförande:

Speciellt lämplig för krävande industriell användning tack vare robusta rör i rostfritt stål och förstklassig optik. Nödvändiga ljuskällor ansluts enkelt tack vare standardanslutningen för fiberoptik (ACMI). Fokusering med vridring på okularet. Enkel fokusering i för- och bakgrund utan att endoskopet behöver förskjutas. Ljusstark, färgkorrigerad stavlinsoptik.
Liten diameter och rörlig fiberoptisk uppbyggnad för mätning av de minsta arbetsstyckena.

Passar till:

FlexiVision 100 med HD-kamerahuvud nr 492866.

Specialtillbehör:

LED-ljuskällor nr 492846 och nr 462860.

Anmärkning:

Tack vare utskjutbara spegelrör och utbytbara objektiv kan blickriktningen ändras till 70° eller 90°. Vid användning med spegelrör förstoras arbetsdiametern i proportion till spegelröret. Spegelrör och utbytbara objektiv på begäran.