This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Digital höjdmätare Digimar 350 mm

Article no.: 445320 350

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; RS232C-gränssnitt
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 350 mm
maximalt användningsområde 0 mm - 520 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
avläsning sifferstegvärde 0,01 / 0,001 mm
felgräns (L = mätlängd i mm) 2,8 + L / 300 µm
repeternoggrannhet plan 2 µm
repeternoggrannhet hål 3 µm
rätvinklighetsavvikelse (frontal) 15 µm
datautgång RS232C-gränssnitt; RS232C-gränssnitt
Energiförsörjning Batteridriven; Nätdriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Nickelmetallhydrid
märkspänning 4,8 V
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 445430
mätkraft 1,0 ±0,2 N
Mätteknik digital
längd fotyta 240 mm
bredd fotyta 250 mm
totalhöjd 741 mm
vikt 25 kg
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag Höjdmätare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 445320 350
Manufacturer number 4429030

Beskrivelse

Utförande:

Mätsystem:
  • Utomordentlig mätnoggrannhet och tillförlitlighet tack vare optiskt inkrementellt mätsystem med dubbla läshuvuden.
  • Dynamiskt sondsystem för hög repeternoggrannhet.
  • Luftfjädrat system för lätt och ryckfri förskjutning.
  • Exakt mäthuvudstyrning på styrskenor av rostfritt stål.
  • Enkla mätförlopp tack vare motordriven mätslid.
  • Sondkonstanten bibehålls efter avstängning.
  • Integrerat laddningsbart batteri för nätoberoende mätning.
Manöver- och displayenhet:
  • Stora och överskådliga funktionsknappar.
  • Lättavläst grafisk LCD-display med bakgrundsbelysning.
  • Operatörsvägledning med självförklarande symboler.
  • Möjlighet att ställa in extra nollpunkter på arbetsstycket.
  • Med temperaturkompensation via temperatursensor.

Leveransinnehåll:

Inklusive manöver- och displayelement. hållare nr 445410 storlek T6, mätinsats nr 445420 storlek K6/51, inställningsblock, nätadapter nr 445432, NiMH-batteri nr 445430 och bruksanvisning.

Specialtillbehör:

Mätspetssatser nr 445400.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen