Fukt- och temperaturmätare 608H1

Article no.: 474050 608H1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 62,24 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 1 466,60 /pcs.
on request
På lager
156 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 6LR61
mätområde temperatur 0 °C - 50 °C
mätområde fuktighet 10 % - 95 %
mätområde daggpunkt td −20 °C - 50 °C
upplösning temperatur (0−50°C) 0,1 °C
felgräns daggpunkt td ±0,5 (vid 25 °C) °C
felgräns fuktighet 3 %
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Bredd 111 mm
höjd 90 mm
Djup 40 mm
Produktslag Temperatur- och fuktmätare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 474050 608H1
EAN / GTIN 4029547000324
Manufacturer number 0560 6081

Beskrivelse

Utförande:

För exakt bestämning av fuktighet, temperatur och daggpunkt. Okänslig för daggbildning. Underhållsfri. Min-/max-visning med resetfunktion. Kan placeras stående eller hängas upp.

Användningsdata:

Idealisk för övervakning av rumsklimat.

Leveransinnehåll:

Inklusive batteri nr 081561 storlek 6LR61 och kalibreringsprotokoll.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen