{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Kemisk bas | Metakrylatester | |
Dynamisk viskositet | 15 000 mPas - 25 000 mPas | |
Densitet | 1,09 g/cm3 | |
Form | flytande | |
Flampunkt | 100 °C | |
temperaturområde | −55 °C - 180 °C | |
handfast efter | 15 min - 20 min | |
fullhärdat efter | 1 h - 3 h | |
Hållbarhet | GARANT GreenPlus | |
lämpligt för material | metall | |
lämpligt för användningsområde | Rörtätning; rörgänga; Skruvkopplingar | |
för gängstorlek M upp till | M80 | |
för gängstorlek tum | 3 tum | |
Hållfasthetsklass | låghållfast | |
minimalt lossningsmoment | 5 Nm - 15 Nm | |
Demontering | med normala verktyg | |
Färg | vit | |
Påfyllningsvolym | 50 ml | |
lagringstemperatur | 5 °C - 23 °C | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 24 månad | |
Serie | GreenPlus | |
Produktslag | Tätningsmedel |
Artikkelkode | 088065 50 | |
EAN / GTIN | 4062406423490 |