Skärpasta för höga krav, klorfri 750 g

Article no.: 084160 750
(NOK 501,01 / 1 Kilogramm)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
226 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Utförande Burk
Innehåll 0,75 l
Färg brun
Form Pasta
Flampunkt 250 °C
Självantändningstemperatur 320 °C
lagringstemperatur 5 °C - 40 °C
Produktslag Skärolja / Slipolja

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 084160 750
EAN / GTIN 2050000966026
Manufacturer number 3308416750

Beskrivelse

Utförande:

Skärpasta för specialarbeten. Enkel användning (doppa resp. trä på). Häftar vid skäret och blir flytande först vid användning. Goda smörjegenskaper,högsta tryckupptagningsförmåga.
Mjuk skärpasta.

Fördel:

Förbättrar verktygens livslängd och skärkapacitet samt ytkvaliteten. Klorfri − inga skadliga ångor bildas, miljövänlig.

Användningsdata:

Universellt för gängskärning, brotschning, fräsning, upprymning och sågning. Oumbärligt vid bearbetning av material med dålig spånbarhet, t.ex. rostfritt och värmebeständigt stål, nickellegeringar, titan och liknande.