• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Vändbar enhandstving med roterande handtag 450 mm

Article no.: 860288 450
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
33 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning EZ360
skenans tvärsnitt 18×5 mm
spännvidd utåt 195 mm - 615 mm
spännvidd 450 mm
kapacitet 80 mm
maximal spännkraft 1 400 Nm
vikt 0,96 kg
Produktslag Skruvtving

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 860288 450
EAN / GTIN 4008158042008
Manufacturer number EZ360-45

Beskrivelse

Utförande:

Över- oh underdel av glasfiberarmerad polyamid. Ihålig profilskena av stål. Plasthöljet skyddar handtagets mekanism för damm och spån. Handtaget kan placeras på ett sådant sätt att en optimal pumpposition och därmed bättre krafttillämpning uppnås. Å andra sidan kan handtag också svängas ut ur arbetsområdet efter fastspänningen. Tack vare det kan flera klämmor i det mest trånga utrymmet användas.
  • 2-komponent-plasthandtag med pumpspak.
  • Innovativ 360-graders rotationsmekanism gör att greppenheten kan placeras runt skenan.
  • 12-stegs spärrmekanism för säkert grepp.
  • Stora spännytor med löstagbara skydd.
  • Spännkraft upp till 1400 N.
  • Verktygslös ompositionering av klämmor till spridning.
  • Enhandsmanövrering utan ansträngning.