Skruvtving 600 mm

Article no.: 860000 600
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

spännvidd 600 mm
skenans tvärsnitt 35×11 mm
kapacitet 120 mm
Produktslag Skruvtving

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 860000 600
EAN / GTIN 4008158011479
Manufacturer number TGK60

Beskrivelse

Utförande:

Högvärdiga spännarmar av aducergods, stark prismatisk glidskena av profilstål, räfflad, varmförzinkad. Lättgående stålspindel, brunerad, med trapetsgänga och rörlig tryckbricka. Snabb momentjustering, säker uppspänning.
Rörlig back med glidsäkring som förhindrar att den spända skruvtvingen oavsiktligt lossas. Rörlig tryckbricka som kan bytas utan verktyg, från storlek 160.
Utan skyddskåpa.
Spännkraft upp till 7000 N.

Norm:

DIN 5117

Reservdel:

Skyddslock nr 860115.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    spännvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen