Handslägga med skyddskrage 1,5 kg GARANT

Article no.: 751010 1,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
140 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

vikt utan skaft 1,5 kg
skaftlängd 280 mm
Produktslag Hammare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 751010 1,5
EAN / GTIN 4045197611574

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmitt hammarhuvud. Slagen normenligt härdade och anlöpta, huvudet svartlackerat, arbetsytorna blanka.
Handslägga med svetsad skyddskrage och extra nylonskyddshylsa. Med välvt Hickoryskaft.

Norm:

DIN 6475

Material:

Specialverktygsstål.