• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Ringnyckel för förlängningsrör (utan rör) 24 mm

Article no.: 618500 24
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
79 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 24 mm
nyckellängd 180 mm
ring-⌀ D 38 mm
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 618500 24
EAN / GTIN 4010886603383
Manufacturer number 8551 / 440 C 24

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmitt grovt utförande med ca 80° bockning. Fjädrande låsstift för påsticksrör nr 618600 / 618610.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.
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
    nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen