Sexkantskruvdragare, rak, med handtag av 2K-Haptoprene, sexkant: 2mm

Article no.: 627722 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
342 styck i lager

Select article variation and quantity

sexkant (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 2 mm
klinglängd 80 mm
totallängd 162 mm
Drivprofil Sexkantskruvdragare
Material Kromvanadinstål
Material handtag slagtålig plast
Yta förkromad
Vridbar kåpa no
Klotformat huvud no
Produktslag Skruvdragare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 627722 2
EAN / GTIN 4067263013273
Manufacturer number 627722 2

Beskrivelse

Utförande:

Ergonomiskt format krafthandtag med greppsäker Haptoprene-yta och kärna av slagtålig plast. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer.
Klinga av kromvanadinstål. Förkromad yta, svarta spetsar.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen