Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum TiN-belagd 4 mm

Article no.: 643233 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
32 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 4 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
Norm DIN 7422
⌀ fästsida 23 mm
Längd 60 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Utförande TiN-belagd
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
med klotf. huvud no
med låsring no
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 643233 4
EAN / GTIN 4000896046928
Manufacturer number 986-4

Beskrivelse

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
TiN-belagda klingor för extremt hög vidhäftnings- och nötningshållfasthet. Med optimerat korrosionsskydd.

Användningsdata:

Optimalt lämplig för långtidsbelastningar, t.ex. vid serieskruvkopplingar.

Norm:

DIN 7422

Material:

Hylsa av krom-vanadinstål, flagningssäkert förkromad. Klinga av specialstål med TiN-beläggning.
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
    sexkant (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen