Sexkantskruvdragainsats, 1/4 tum, med sfäriskt huvud Lång 3 mm

Article no.: 631743 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
621 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 3 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
⌀ fästsida 12 mm
Längd 100 mm
Drivprofil Sexkantskruvdragare
Utförande Lång
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
med klotf. huvud yes
med låsring no
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 631743 3
EAN / GTIN 4062406235116

Beskrivelse

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.

Material:

Kromvanadinstål, förkromad.