{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
sexkant | 2,5 mm | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
⌀ fästsida | 12 mm | |
Längd | 55 mm | |
Drivprofil | Sexkantnyckel | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikkelkode | 631715 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197493415 | |
Manufacturer number | 631715 2,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Insexhylsa 1/4″, lång 2,5 mm HOLEX
on request
På lager
1 159 styck i lager
NOK 80,73
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 044 styck i lager
NOK 56,39
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 795 styck i lager
NOK 106,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
166 styck i lager
NOK 93,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ fästsida | 12 mm | 13 mm | 12 mm | 12,5 mm |
Drivprofil | Sexkantnyckel | Sexkantnyckel | Sexkantnyckel | Sexkantnyckel |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | 1/4 tum | 1/4 tum | 1/4 tum |
Längd | 55 mm | 36 mm | 55 mm | 36 mm |
sexkant | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |