• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Precisionskniv Med 1 klinga P1A

Article no.: 845350 P1A
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
181 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning P1A
längd utan blad 138 mm
antal blad 1
Produktslag Precisionskniv

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 845350 P1A
EAN / GTIN 4250099938289
Manufacturer number 2515.00-2410

Beskrivelse

Utförande:

Precisionskniv med utbytbar klinga för mycket fin skärning. Skyddskåpa med integrerad sexkantnyckel för klingbytet. 100 % Made in Germany.
Kraftfull ergonomisk kniv för fina snitt. Handtaget mantlat med TPE som ger optimalt grepp.

Användningsdata:

För avgradning av plastdetaljer och alla exakta skärarbeten.

Leveransinnehåll:

Handtag inklusive 1 universalklinga nr 845355 storlek 50 och skyddskåpa med integrerad sexkantnyckel.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar