Precisionskniv Med 1 klinga P2A

Article no.: 845350 P2A
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
112 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning P2A
längd utan blad 118 mm
antal blad 1
Produktslag Precisionskniv

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 845350 P2A
EAN / GTIN 4250099935103
Manufacturer number 2514.00-2210

Beskrivelse

Utförande:

Precisionskniv med utbytbar klinga för mycket fin skärning. Skyddskåpa med integrerad sexkantnyckel för klingbytet. 100 % Made in Germany.
Smal kniv för mycket fina snitt. Handtag av zinkpressgjutgods med TPE-insats som ger optimalt grepp.

Användningsdata:

För avgradning av plastdetaljer och alla exakta skärarbeten.

Leveransinnehåll:

Handtag inklusive 1 universalklinga nr 845355 storlek 50 och skyddskåpa med integrerad sexkantnyckel.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar