Utförande:
Schweiziska originalfickverktyg och multifunktionsverktyg med oslagbar kvalitet, precision, användarvänlighet och funktionalitet.
Funktion:
- Kombinationstång med
- Trådavbitare för tunna och mjuka trådar upp till 40 HRC
- Hårdtrådsavbitare
- Skruvmejsel 2 mm
- Skruvmejsel 7,5 mm
- Stark burköppnare
- Konservöppnare med
- Skruvmejsel 3 mm
- Kapsylöppnare med
- Skruvmejsel 5 mm
- Trådbockare
- Stort knivblad
- Sax
- Metallsåg med
- Metallfil
- Träsåg
- Brotsch-stans
- Skruvmejsel 1 / 2 för Phillips
- Stämjärn och -skavstål med
- Kabelskalare
- Kabelskalare
- Hylspressare (elektro)
- Mätsticka (230 mm)
- Mätsticka (9 tum)
- Koppling för korkskruv och
- Fästögla
- Bladfjäder med fjäder för alla verktyg
- Upplåsningsregel
- Bitsnyckel
- Bitshållare med
- Bits för insexskruvar SW 3
- Bits för insexskruvar SW 4
- Bits PH 0
- Bits PH 3
- Bits TX 10
- Bits TX 15
- Plats för extra bits
- Miniskruvmejsel
- Korkskruv
Användningsdata:
Som universalverktyg och ”Hjälpare i nöden” är den ett måste för varje verktygslåda och ficka.
Leveransinnehåll:
Inklusive läderetui.
Anmärkning:
Multifunktionsverktyget är även utrustat med en bitssats och en korkskruv.