• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Kabelsax med kraftutväxling VDE-isolerad 32 mm

Article no.: 731150 32
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
80 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

för kabel-⌀ 32 mm
klippkapacitet för flertrådig kabel upp till 240 mm2
totallängd 250 mm
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Användning mekanisk, enhands, fungerar som spärrnyckel
Material Specialverktygsstål i specialkvalitet, smitt och oljehärdat
Klämskydd ja
Produktslag Sax

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 731150 32
EAN / GTIN 4003773026884
Manufacturer number 95 36 250

Beskrivelse

Utförande:

Klipphuvud med bågformat knivblad och kraftöverföring (används med en hand). Knivbladet har dubbel styrning och kan inte förskjutas.
Isolering upp till 1000 V enligt SS EN 60900 / VDE 0682-201.

Användningsdata:

För ren kapning av aluminium- och kopparkablar (även flexibla kablar). Inte lämplig för ståltråd, hårda aluminiumlegeringar eller hårddragna kopparledare.

Material:

Knivblad av specialstål, skänklar av stålplåt med handtagsgrepp.

Anmärkning:

Vid entrådiga kablar är klippkapaciteten ca 30 % lägre.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar