{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | TubiX | |
skärtrissans ⌀ | 20 mm | |
skärtrissans bredd | 6,2 mm | |
skärtrissans hål | 7,8 mm | |
för rörytter-⌀ | 3 mm - 30 mm | |
Längd | 54 mm | |
Bredd | 55 mm | |
höjd | 26 mm | |
Produktslag | Rörkapare |
Artikkelkode | 818380 30 | |
EAN / GTIN | 4003773090038 |