{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | DigiTorque V2 | |
maximalt vridmoment | 200 cNm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±6 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 126 mm | |
momentintervall | 40 cNm - 200 cNm | |
momentintervall | 0,4 Nm - 2 Nm | |
upplösning | 2 cNm | |
passande utbytesklingor | 6 mm | |
visning | digital | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk slirkoppling | |
Anslutningsform | utbytbar klinga | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | cNm; lbfin | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
vikt | 97 g | |
Produktslag | Momentskruvdragare |
Artikkelkode | 659912 200 | |
EAN / GTIN | 7610733276233 | |
Manufacturer number | 9320.A 40-200 cNm |