• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Elektronisk vridmomentprovare 1000 Nm

Article no.: 654413 1000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 3 967,35 /pcs.
  • NOK 3 902,94 /pcs.
  • NOK 57,38 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±1
  • datautgång: USB-gränssnitt
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren
  • IP-skyddsklass: IP 40

Produktinformasjon

Technical Data

maximalt vridmoment 1 000 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±1 %
datautgång USB-gränssnitt
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
upplösning 1 Nm
mätområde 100 Nm - 1 000 Nm
visarens bredd 171 mm
visarens höjd 86 mm
visarens djup 161 mm
vikt 3,3 kg
Utvändig sexkant 27 mm
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Testapparat för vridmoment
IP-skyddsklass IP 40

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 654413 1000
EAN / GTIN 4067263152453

Beskrivelse

Utförande:

För användning av mekaniska och digitala märkesmomentnycklar (inte HCT) och skruvdragare, inställning och kontroll av utlösande, visande. höger och vänstergående momentnycklar och skruvdragare.
  • Display: Stor, konstrastrikt lysande blickvinkelstabil 2,8 tum TFT-display med dubbelskala. Med minnesindikator.
  • Minnesutrymme: 1000 mätvärden med tidsstämpel (inkl. datum och tid) och 20 konfigurerbara testfall.
  • Lägen: Medlöpande visning (spår), brytpunktidentifiering (First-Peak) och visning av toppvärde (Peak-Hold).
  • Montering: Kan fästas på plana ytor (bord, vägg etc.) med 4 skruvar (M10).
  • 3 fack för säker förvaring av adaptrar (förstoringsdel).
  • Datautgång: Möjlig via USB-C. Uppgifterna kan exporteras som .csv-fil.
  • Lösenordsskydd: kan användas för att skydda mot obehörig åtkomst till menyn (masterlösenord) och för att säkra testfall. Dessutom kan man ställa in att fortsatt arbete efter ett ej korrekt genomfört testfall inte får ske förrän lösenordet har matats in.
  • Varningssignalerna är optiska (färgskiftning på displayen) och akustiska (summer). Förvarningstidpunkten kan ställas in individuellt. Den akustiska varningssignalen kan avaktiveras om så önskas.
  • Kapslingsklass IP40
  • Språk: Tyska, engelska, spanska, italienska, franska.
  • Fabriksinställning: Återställning till fabriksinställningar är möjlig.
  • Visning av programversion med serienummer och datum för senaste kalibrering. Datum för nästa kalibrering kan ställas in på vridmomentprovaren.

Måttenheter: Nm, lbfft, lbfin.

Funktion:

IP40: Skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ > 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd, och vidare finns inget skydd mot vatten.

Noggrannhet:

Medurs och moturs: +/- 1 %.

Leveransinnehåll:

USB-C-datakabel (1,8 m), nätdel, landsadapter (typ A, C, G och i), överensstämmelseintyg. Inklusive stabil plastväska.

Anmärkning:

Matchande tilläggsadaptrar finns under nr 649550 och nr 650006.