{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
längd L | 265 mm | |
höjd H | 106 mm | |
Mätnoggrannhet | 5 % | |
max utgående vridmoment | 1 350 Nm | |
max ingående vridmoment | 375 Nm | |
utväxling | 4:1 | |
vridmomentomsättning / effektiv fördubbling antal gånger | 1:3,6 | |
rekommenderad momentnyckel / momentområde | 400 Nm | |
antal stödanordningar (reaktionsplattor) | 1 | |
fyrkantfäste | 3/4 tum | |
fyrkantsfäste | 3/4 tum | |
⌀ D | 90 mm | |
vikt | 3,4 kg | |
Mätteknik | mekanisk | |
Serie | MULTIPOWER MP300 | |
backgångsspärr | nej | |
överbelastningsskydd | ja | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikkelkode | 659975 1350 | |
EAN / GTIN | 4018754186792 | |
Manufacturer number | 53031350 |