Utförande:
Praktisk och mycket kompakt, enarmad momentnyckel, inställbar via skala och med automatisk utlösning. Extremt hög repeternoggrannhet då uteslutande förstklassiga material används samtidigt som tryckfjädrar och andra slitdelar väljs ut och förbehandlas med stor omsorg. Spärrhuvudet är omställbart mellan höger- och vänsterdragning.
Med fast monterat, omställbart spärrhuvud − för höger- och vänster- dragning.
Måttenheter: Nm
Funktion:
Momentmejseln löser ut ”med signal” (tydligt hör- och kännbar) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.
Användningsdata:
För medelstora till stora modeller.
Norm:
Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.
Skärdata:
Förklaring till ritningen och formeln:
L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment
Anmärkning:
Kalibrering är endast möjlig för högeråtdragning.
Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.