Exécution:
Clés dynamométriques à un bras pratiques et très compactes, réglables par un vernier et à déclenchement automatique. Très grande répétabilité, en raison de l’utilisation exclusive de matériaux de haute qualité et du prétraitement spécial / choix de pièces d’usure comme les ressorts de pression. Serrage à gauche et à droite par inversion du cliquet.
Avec cliquet réversible intégré − pour serrage à droite et à gauche.
Unités de mesure: Nm
Fonctionnement:
La clé émet un «signal» (clairement sensitif et sonore), puis se réarme immédiatement.
Utilisation:
Pour séries moyennes à grandes.
Norme:
Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.
Données d'utilisation:
Légende du schéma et de la formule:
L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit
Remarque(s):
Etalonnage possible uniquement pour le serrage à droite.
La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.