• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Sortimentlådor 20

Article no.: 693550 20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
38 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

antal hyllor 20
yttermått längd 421 mm
yttermått djup 361 mm
yttermått höjd 78 mm
Produktslag Verktygstransportsystem

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 693550 20
EAN / GTIN 5733439134934
Manufacturer number 134934 BLAU NEU

Beskrivelse

Utförande:

Hölje av dubbelväggig PP och lock av polykarbonat ger förvaringslådan hög lastkapacitet och stabilitet. Praktisk låsmekanism för enhandsmanövrering. Bärhandtag med säkerhetsspärr. Profilering i lock och botten håller de utbytbara insatserna på plats och ser till att innehållet inte blandas under transport.

Beläggning:

antal insatser L×B×H: 15 st 79×55×69 mm; 5 st 109×79×69 mm

Leveransinnehåll:

Inklusive 3 olikfärgade etiketter för märkning / identifikation.