Assortimentskoffer ‘Boxxser’ 20

Artikelnummer: 693550 20
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal vakken 20
Buitenmaat lengte 421 mm
Buitenmaat breedte 361 mm
Buitenmaat hoogte 78 mm
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 693550 20
EAN/GTIN 5733439134934
Nummer fabrikant 134934 BLAU NEU

Omschrijving

Uitvoering:

dubbelwandige kofferbehuizing van PP en deksel van polycarbonaat zorgen voor een grote belastbaarheid en stabiliteit. Comfortabel, met één hand te bedienen sluitmechanisme, handgreep met veiligheidsvergrendeling. Dankzij profielraster in deksel en bodem wordt voorkomen dat de verwisselbare inzetdelen en hun inhoud bij het transport door elkaar raken.

Plaatsing:

Aantal inzetdelen l×b×h: 15 st. 79×55×69 mm; 5 st. 109×79×69 mm

Levering:

inclusief 3 etiketten met verschillende kleuren voor markering/identificatie.