• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Verktygslådor av stålplåt ”Standard” 3/430

Article no.: 693460 3/430
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 168 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

yttermått längd 430 mm
yttermått djup 200 mm
yttermått höjd 150 mm
Utförande Tredelad
vikt 3,3 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 693460 3/430
EAN / GTIN 2050001021731
Manufacturer number 103N

Beskrivelse

Utförande:

Kan låsas med hänglås (nr 085830 och följande). Locket fastsatt med genomgående bandgångjärn.
Av 0,6 mm stålplåt.

Lackering:

Lådans alla ytor är pulverbelagda i blått.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar