Skiftnyckel med vändbar käft 205 mm

Article no.: 813930 205
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
185 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 205 mm
Norm ISO 6787; ASME B107.8M-2003
största nyckelvidd 28 mm
totallängd 8 tum
Käftvinkel 15 grad
Tillverkningsprocess precisionshärdat, rostskyddsbehandlat
Material Högkapacitets-stållegering
Yta förkromad
vikt 272 g
gnistfri no
Vändbara backar yes
Skalning yes
Spärrfunktion no
Grepphylsa yes
Produktslag Skiftnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 813930 205
EAN / GTIN 7314150103447
Manufacturer number 9071 PC

Beskrivelse

Utförande:

Med ergonomiskt handtag av termoplastisk elastomer. Käftställning 15°. Sänksmidd, härdad och förkromad. Skiftnyckeln blir om man vänder den rörliga tandade backen inåt till en rörtång. Den tandade backen är induktionshärdad och garanterar god greppsäkerhet.

Norm:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen