{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 160 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2 mm | |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
gnistfri | no | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikkelkode | 701640 160 | |
EAN / GTIN | 7314150101863 | |
Manufacturer number | 2628 GC-160IP |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kraft-kombitång ergo® 160 mm
on request
På lager
36 styck i lager
NOK 430,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
157 styck i lager
NOK 329,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
363 styck i lager
NOK 152,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 895 styck i lager
NOK 182,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
954 styck i lager
NOK 223,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
gnistfri | no | no | no | no | no |
totallängd | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Norm | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | motsvarande DIN ISO 5746; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 1,8 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Produktslag | Multifunktionstång | Multifunktionstång | Multifunktionstång | Multifunktionstång | Multifunktionstång |