{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 250 mm | |
spännvidd för sexkant | 40 mm | |
gripvidd för rör | 1,1/2 tum | |
Norm | ISO 8976 | |
Material | Koppar-beryll | |
gnistfri | yes | |
Produktslag | Rör- och vattenpumptång |
Artikkelkode | 759737 250 | |
EAN / GTIN | 7630027450033 | |
Manufacturer number | EC2500B |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Polygriptång, gnistfri 250 mm
on request
På lager
20 styck i lager
NOK 2 179,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 259 styck i lager
NOK 279,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 473 styck i lager
NOK 177,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 546 styck i lager
NOK 162,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
gnistfri | yes | no | ||
totallängd | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Norm | ISO 8976 | DIN ISO 8976; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | ||
Material | Koppar-beryll | Kromvanadinstål | ||
gripvidd för rör | 1,1/2 tum | 1,1/2 tum | 1,1/2 tum | 1,1/2 tum |
spännvidd för sexkant | 40 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Produktslag | Rör- och vattenpumptång | Rör- och vattenpumptång | Rör- och vattenpumptång | Rör- och vattenpumptång |