Insatskorg Välj 50

Article no.: 082101 50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
4 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Längd insatskorg 460 mm
Bredd insatskorg 300 mm
Höjd insatskorg 195 mm
Volym insatskorg 50 l
maximal bärförmåga 20 kg
Produktslag Insatskorg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 082101 50
EAN / GTIN 4250004100114

Beskrivelse

Utförande:

Av rostfritt stål (materialnr 1.4301) och med Rilsan-belagda handtag.

Passar till:

Korg passande till 082000 50.
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
    Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen