• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Rakslip 722325

Article no.: 077261 722325
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning GSZ4-90EL
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 350 W
varvtalsområde 3 500 min-1 - 8 500 min-1
maximal spännhyls-⌀ 6 mm
vikt 1,5 kg
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
kabellängd 4 m
elektroniskt varvtalsförval ja
Produktslag Rakslip

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 077261 722325
EAN / GTIN 4014586880648
Manufacturer number 72232560000

Beskrivelse

Utförande:

  • Mycket lätthanterlig rakslip.
  • Lugn gång tack vare den flerlagrade spindeln.
  • Kraftfull motor med hög genomdragsförmåga.
  • Varvtalsregleringen gör den utomordentligt lämplig för bearbetning av rostfritt stål och för slip- och poleringsarbeten.
  • Lämplig för slipstift och hårdmetallfräsar.
Universalrakslip för arbeten på svåråtkomliga ställen. Smal och lätthanterlig hals möjliggör invändig slipning.
  • Ytterst lätthanterlig rakslipmaskin.
  • För bearbetning av rostfritt stål samt lättare slipnings- och poleringsarbeten.
  • Stort insticksdjup för svåråtkomliga ställen.
  • Variabelt varvtal gör det möjligt att använda olika verktyg.

Leveransinnehåll:

Inklusive spännhylsa med 6 mm ⌀, 2 chucknycklar SW13 och SW17.

Anmärkning:

Rakslipmaskinerna är godkända för användning med roterandefilar med diametrar upp till 12 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen