{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | PE 14-1 180 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 400 W | |
varvtalsområde | 250 min-1 - 1 380 min-1 | |
verktygsfäste | M 14 | |
maximal polerverktygs-⌀ | 250 mm | |
vikt | 2,3 kg | |
Längd | 405 mm | |
Bredd | 117 mm | |
kabellängd | 4 m | |
Produktslag | Polerare |
Artikkelkode | 077771 PE14-118 | |
EAN / GTIN | 4030293166806 | |
Manufacturer number | 395749 |