Ackumulator-vinkelslip med ackumulator WL9-125

Article no.: 077127 WL9-125
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager
  • förpackning: Metabox
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Typ CAS 18 V

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Metabox
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Typ CAS 18 V
tillverkarens beteckning W 18 L 9-125 Quick
Antal ingående batterier 3
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 4 Ah
Batterispänning 18 V
maximalt varvtal: 8 500 min-1
maximal skiv-⌀ 125 mm
vikt inklusive batteri 2,3 kg
Vikt utan batteri 1,6 kg
vikt 2,3 kg
maximala vibrationer enligt EN 5 m/s2
överbelastningsskydd yes
Dödmanskoppling no
Mjukstart yes
Återstartspärr yes
Kickbackstopp yes
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 077127 WL9-125
EAN / GTIN 4061792225633
Manufacturer number 602249960

Beskrivelse

Utförande:

Robust 18 V-vinkelslipmaskin med stark motor och smal design.
  • Metabo Quick för verktygsfritt skivbyte med snabbspännmutter.
  • Skyddskåpa som kan justeras utan verktyg; kan fästas på ett vridsäkert sätt.
  • Elektronisk säkerhetsavstängning: minskar kick-back när skivan är blockerad – för högt användarskydd.
  • Elektronisk mjukstart för ryckfri start.
  • Återstartskydd: förhindrar oavsiktlig start efter batteribyte.

Fördel:

100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.
Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

Leveransinnehåll:

Inklusive ackumulator, laddare och metaBOX.
Inkluderar skyddskåpa, stödfläns, snabbspännmutter, extra handtag och 3 st Li-Power-batterier.

Anmärkning:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073870073890.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar